Schneider Electric - Skap-På-vegg-PrismaSeT Pack-2 LVS08002 - LVS08002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 550 mm
Høyde - 480 mm
Dybde - 157 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481876720
Elnummer
2442980
Leverandørens varenummer
LVS08002
Typebeskrivelse
2442980
Bredde:
550 mm
Høyde:
480 mm
Dybde:
157 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK07


