Schneider Electric - Skilleplate - NSYTRAP23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480533501
Elnummer
1234690
Leverandørens varenummer
NSYTRAP23
Typebeskrivelse
1234690
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


