Schneider Electric - Skilt 8x27, AUTO-O-HAND - ZBY02385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Høyde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110097306
Elnummer
4350612
Leverandørens varenummer
ZBY02385
Typebeskrivelse
4350612
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Tilbehør for Harmony XB4/XB5 betjeningsmateriel.
ZBY02385 er et separat skilt i 8x27mm i for montering i en ZBZxx eller ZBZFxx skilteholder.
Skiltet er i sort farge merket den med hvite tekst "AUTO-O-HAND"
ZBY02385 er et separat skilt i 8x27mm i for montering i en ZBZxx eller ZBZFxx skilteholder.
Skiltet er i sort farge merket den med hvite tekst "AUTO-O-HAND"


