Schneider Electric - Skilt flush i grå plast - ZBYFP2367C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Hvit
Påtrykt - Andre
Form - Rektangulær
Inngraveringsmulighet - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755621
Elnummer
4347017
Leverandørens varenummer
ZBYFP2367C0
Typebeskrivelse
4347017
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Hvit
Påtrykt:
Andre
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
50 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei
ZBYFP2367C0 er et skilt i sølvgrå plast på 40x50 mm påtrykt teksten "OFF-ON" i hvit farge.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for flush montasje i både metall og plast.
Det er også mulig å designe egne skilt ved å velge et blankt skilt og bruke Harmony designverktøyet.
ZBYFP2367C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.


