Schneider Electric - SKILT I-0-II ZBY2186 SKILT M/RAMME - ZBY2186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0-II"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110092875
Elnummer
4303123
Leverandørens varenummer
ZBY2186
Typebeskrivelse
4303123
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0-II"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


