Schneider Electric - Skilt merket 0-1-2-3-4(45º) - XBCY7232

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Form - Kvadratisk
Bredde - 46 mm
Høyde - 46 mm
Ytre diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony K
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110856699
Elnummer
1402651
Leverandørens varenummer
XBCY7232
Typebeskrivelse
1402651
Farge:
Svart
Form:
Kvadratisk
Bredde:
46 mm
Høyde:
46 mm
Ytre diameter:
0 mm
SKILT MERKET 0-1-2-3-4(45º)


