Schneider Electric - SKILT NØDSTOPP Ø 60MM ZBY98301 GUL BUNN - ZBY98301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110099300
Elnummer
4303152
Leverandørens varenummer
ZBY98301
Typebeskrivelse
4303152
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Gult skilt for nødstopp i Ø60 mm.
ZBY98301 er mærket med norsk tekst "nødstopp"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp
ZBY98301 er mærket med norsk tekst "nødstopp"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp


