Schneider Electric - Skilt Ø90 f/XB5AS84Wxx IEC - ZBY8L140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Gul
Form - Rund
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489745028
Elnummer
4178974
Leverandørens varenummer
ZBY8L140
Typebeskrivelse
4178974
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
90 mm
Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder kravene i EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk-funksjon. Det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY8L140 er et nødstoppskilt i plast med en diameter på 90mm i gul farge.
Skiltet er designet til å passe med de spesielle koniske nødstophodene og passer til følgende referenser:
- XB5AS84W3B5
- XB5AS84W3B41
- ZB5AS84W00
- ZB5AS84W2B
- ZB5AS84W2G
- ZB5AS84W2M
- ZB5AS84W3B
Nødstoppskiltet er merket med to IEC symboler.
OBS: Det er ikke mulig å bruke ZBY8L140 til øvrige nødstopphoder i sortimentet.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk-funksjon. Det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY8L140 er et nødstoppskilt i plast med en diameter på 90mm i gul farge.
Skiltet er designet til å passe med de spesielle koniske nødstophodene og passer til følgende referenser:
- XB5AS84W3B5
- XB5AS84W3B41
- ZB5AS84W00
- ZB5AS84W2B
- ZB5AS84W2G
- ZB5AS84W2M
- ZB5AS84W3B
Nødstoppskiltet er merket med to IEC symboler.
OBS: Det er ikke mulig å bruke ZBY8L140 til øvrige nødstopphoder i sortimentet.


