Schneider Electric - Skilt sort OFF-ON - ZB2BY2367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Ytre diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110597967
Elnummer
4301635
Leverandørens varenummer
ZB2BY2367
Typebeskrivelse
4301635
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Tilbehør for hengetablå


