Schneider Electric - Skilt sort/rød bunn 48x48mm FOR Ø22 MM - ZD2GY4201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110614800
Elnummer
4307598
Leverandørens varenummer
ZD2GY4201
Typebeskrivelse
4307598
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
48 mm
Ytre diameter:
0 mm
Skilt sv./rø. bunn, 48x48mm