Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 40x60 mm til flush trykknapper for separate 18x27 mm skilte - ZBZF33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22 mm
Farge - Svart
Form - Rund
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony
EAN/GTIN
3606481340641
Elnummer
4318490
Leverandørens varenummer
ZBZF33
Typebeskrivelse
4318490
Bredde:
40 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22 mm
Farge:
Svart
Form:
Rund
Åpningens bredde:
40 mm
Åpningens høyde:
60 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBZF33 er en løs skiltholder som er 40x60 mm for flushmonterte trykknapper.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY5101/ZBY5102 skilt.
Alternativt kan det brukes et 18x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBZF33 er en løs skiltholder som er 40x60 mm for flushmonterte trykknapper.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY5101/ZBY5102 skilt.
Alternativt kan det brukes et 18x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).


