Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x40 mm med 8x27 mm skilt i sort merket med hvit "O-I" - ZBY2178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110840247
Elnummer
4303108
Leverandørens varenummer
ZBY2178
Typebeskrivelse
4303108
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


