Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x40 mm med 8x27 mm skilt i sort merket med hvit "START" - ZBY2303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - START
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110841268
Elnummer
4303109
Leverandørens varenummer
ZBY2303
Typebeskrivelse
4303109
Bokstavelig avtrykk:
START
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.