Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 40x60 mm til flush trykknapper med 18x27 mm sort/rødt skilt - ZBYF6101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481340658
Elnummer
4318491
Leverandørens varenummer
ZBYF6101
Typebeskrivelse
4318491
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBYF6101 er en skiltholder som er 40x60 mm inklusiv et ugravert ZBY5101 skilt i sort/rød farge.
Alternativt kan det brukes et 18x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBYF6101 er en skiltholder som er 40x60 mm inklusiv et ugravert ZBY5101 skilt i sort/rød farge.
Alternativt kan det brukes et 18x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).


