Schneider Electric - Skiltholder m/skilt 30x40 EN - ZBY2385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110094619
Elnummer
4350609
Leverandørens varenummer
ZBY2385
Typebeskrivelse
4350609
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Tilbehør for Harmony XB4/XB5 betjeningsmateriel.
ZBY2385 er en skiltholder i mørkegrå plast på 30x40 mm inklusiv et sort skilt i 8x27 mm med teksten "AUTO-O-HAND" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for Ø22 mm montasje i både metal og plast.
ZBY2385 monteres uten bruk av verktøy ved å plassere trykknapphodet i skiltholderen hvor så trykknappen monteres i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter fast og ikke dreier rundt er skiltholderen designet med to like sider i montasjehullet som passer med formen til trykknapphodet.
ZBY2385 er en skiltholder i mørkegrå plast på 30x40 mm inklusiv et sort skilt i 8x27 mm med teksten "AUTO-O-HAND" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for Ø22 mm montasje i både metal og plast.
ZBY2385 monteres uten bruk av verktøy ved å plassere trykknapphodet i skiltholderen hvor så trykknappen monteres i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter fast og ikke dreier rundt er skiltholderen designet med to like sider i montasjehullet som passer med formen til trykknapphodet.


