Schneider Electric - Skiltholder m/skilt 30x40 Enge ZBY2308 - ZBY2308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Ned
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110839982
Elnummer
4305086
Leverandørens varenummer
ZBY2308
Typebeskrivelse
4305086
Bokstavelig avtrykk:
Ned
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Tilbehør for Harmony XB4/XB5 betjeningsmateriel.
ZBY2308 er en skiltholder i mørkegrå plast på 30x40 mm inklusiv et sort skilt i 8x27 mm med teksten "DOWN" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for Ø22 mm montasje i både metal og plast.
ZBY2308 monteres uten bruk av verktøy ved å plassere trykknapphodet i skiltholderen hvor så trykknappen monteres i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter fast og ikke dreier rundt er skiltholderen designet med to like sider i montasjehullet som passer med formen til trykknapphodet.
ZBY2308 er en skiltholder i mørkegrå plast på 30x40 mm inklusiv et sort skilt i 8x27 mm med teksten "DOWN" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for Ø22 mm montasje i både metal og plast.
ZBY2308 monteres uten bruk av verktøy ved å plassere trykknapphodet i skiltholderen hvor så trykknappen monteres i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter fast og ikke dreier rundt er skiltholderen designet med to like sider i montasjehullet som passer med formen til trykknapphodet.


