Utgått

Schneider Electric - Skiltholder+skilt 60mm - KZ15

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skiltholder+skilt 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Farge - Andre

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110552157

Elnummer

1474744

Leverandørens varenummer

KZ15

Typebeskrivelse

Kambrytere K1, K2

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

Hulldiameter:

22 mm

Farge:

Andre

Form:

Rektangulær

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Betjeningsmateriell Kambrytere K1, K2 K1: 12A, K2: 20A Tilbehør og reservedeler Diverse tilbehør