Schneider Electric - Skiltramme flush grå m/skilt - ZBYF2101C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755058
Elnummer
4318202
Leverandørens varenummer
ZBYF2101C0
Typebeskrivelse
4318202
Bredde:
40 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Tilbehør til Harmony trykknapper for flush montering.
ZBYF2101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 40x50 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 8x27 mm ZBY0101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF2101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.
ZBYF2101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 40x50 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 8x27 mm ZBY0101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF2101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.


