Schneider Electric - Skiltramme flush hvit m/skilt - ZBYF2103C1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755096
Elnummer
4318212
Leverandørens varenummer
ZBYF2103C1
Typebeskrivelse
4318212
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Hvit
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flush montering.
ZBYF2103C1 er en skiltholder i hvit plast på 40x50 mm inklusiv et sort skilt på 8x27 mm med teksten "MARCHE" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF2103C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.
ZBYF2103C1 er en skiltholder i hvit plast på 40x50 mm inklusiv et sort skilt på 8x27 mm med teksten "MARCHE" i hvit farge.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF2103C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.


