Schneider Electric - Skiltramme flush med skilt - ZBYF4101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481340634
Elnummer
4318489
Leverandørens varenummer
ZBYF4101
Typebeskrivelse
4318489
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBYF4101 er en skiltholder som er 40x50 mm inklusiv et ugravert ZBY0102 skilt i hvit/gul farge.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
ZBYF4101 er en skiltholder som er 40x50 mm inklusiv et ugravert ZBY0102 skilt i hvit/gul farge.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).


