Schneider Electric - Skiltramme hvit for skilt - ZBZ33C1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489871888
Elnummer
4311724
Leverandørens varenummer
ZBZ33C1
Typebeskrivelse
4311724
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper.
ZBZ33C1 er en skiltholder i hvit plast på 30x50 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY5101/ZBY5102 skilt.
ZBZ33C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet
ZBZ33C1 er en skiltholder i hvit plast på 30x50 mm for alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Skiltholderen leveres uten skilt, men kan brukes med et ugravert ZBY5101/ZBY5102 skilt.
ZBZ33C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet


