Schneider Electric - SKINNE 1000A 3M IKKE UTTAK - KSA1000ET430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 1000 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003837
Elnummer
1219603
Leverandørens varenummer
KSA1000ET430
Typebeskrivelse
KSA1000ET430
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
1000 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
0
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm
TRANSPORT LENGTH 3M 1000A


