Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - SKINNE 1000A M/BT 900-2340MM - KSA1000ET4AF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 1000A M/BT 900-2340MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 1000 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003868

Elnummer

1219606

Leverandørens varenummer

KSA1000ET4AF

Typebeskrivelse

1219606

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

1000 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

0 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

0

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

113 mm

Høyde:

146 mm