Schneider Electric - SKINNE 100A 2M 4 UTTAK + BUS - KNT100ED4204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 100 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003349
Elnummer
1219550
Leverandørens varenummer
KNT100ED4204
Typebeskrivelse
KNT100ED4204
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
100 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
4
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
27,5 mm
Høyde:
92 mm
STRAIGHT LENGTH 100 A


