Schneider Electric - SKINNE 100A 3M 12 UTTAK - KSA100ED43012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 100 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003912
Elnummer
1219613
Leverandørens varenummer
KSA100ED43012
Typebeskrivelse
Kanalskinner for distribusjon 100-1000A
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
100 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
12
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
54 mm
Høyde:
146 mm


