Schneider Electric - SKINNE 160A 3M 3 UTTAK - KNA160ED4303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 160 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003127
Elnummer
1219508
Leverandørens varenummer
KNA160ED4303
Typebeskrivelse
Kanalskinner for distribusjon 100-1000A
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
160 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
27,5 mm
Høyde:
92 mm


