Schneider Electric - SKINNE 250A 1,5M 6 UTTAK - KSA250ED4156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 250 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480004360
Elnummer
1219658
Leverandørens varenummer
KSA250ED4156
Typebeskrivelse
KSA250ED4156
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
250 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
1500 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
6
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
54 mm
Høyde:
146 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 1M50 250 A


