Schneider Electric - SKINNE 250A 3L 3M 12 UTTAK - KSA250ED33012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 250 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004339
Elnummer
1219655
Leverandørens varenummer
KSA250ED33012
Typebeskrivelse
KSA250ED33012
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
250 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
3
Fleksibel:
nei
Med slynge:
12
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
54 mm
Høyde:
146 mm


