Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - SKINNE 250A 3L 5M 20 UTTAK - KSA250ED35020

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 250A 3L 5M 20 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 250 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480004346

Elnummer

1219656

Leverandørens varenummer

KSA250ED35020

Typebeskrivelse

Kanalskinner for distribusjon 100-1000A

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

250 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

5000 mm

Antall ledere (uten jord):

3

Fleksibel:

nei

Med slynge:

20

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

54 mm

Høyde:

146 mm

Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A...