Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+3L+N IKKE UT - KBB25ED44300

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+3L+N IKKE UT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Støtter skalering - 25 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000874

Elnummer

1219287

Leverandørens varenummer

KBB25ED44300

Typebeskrivelse

1219287

Modell / utførelse:

Dobbelt

Støtter skalering:

25 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Andre

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

8

Fleksibel:

nei

Med slynge:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

51 mm

Høyde:

60 mm

Canalis KBB.25-40A. Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier. Kan ha 2 kurser i samme skinne....