Utgått

Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+N 3UT - KBB25ED4303

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+N  3UT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 25 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000829

Elnummer

1219282

Leverandørens varenummer

KBB25ED4303

Typebeskrivelse

1219282

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

25 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Andre

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

51 mm

Høyde:

60 mm

Canalis KBB.25-40A. Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier. Kan ha 2 kurser i samme skinne....