Schneider Electric - SKINNE 25A 3M 3L+N 3UT - KBB25ED4303E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 25 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000836
Elnummer
1219283
Leverandørens varenummer
KBB25ED4303E
Typebeskrivelse
1219283
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
25 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm


