Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+3L+N 3+2UT W - KBB25ED42305W

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+3L+N 3+2UT W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Støtter skalering - 25 A

  • Antall poler - 8

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000805

Elnummer

1219280

Leverandørens varenummer

KBB25ED42305W

Typebeskrivelse

KBB25ED42305W

Modell / utførelse:

Dobbelt

Støtter skalering:

25 A

Antall poler:

8

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

6

Fleksibel:

nei

Med slynge:

5

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

51 mm

Høyde:

60 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 25A 3M