Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+N 3UT TW - KBB25ED2303TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 25 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000768
Elnummer
1219276
Leverandørens varenummer
KBB25ED2303TW
Typebeskrivelse
KBB25ED2303TW
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
25 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 25A 3M


