Utgått

Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+N 5UT T - KBA25ED2305T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+N 5UT T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 25 A

  • Antall poler - 3

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000096

Elnummer

1219208

Leverandørens varenummer

KBA25ED2305T

Typebeskrivelse

1219208

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

25 A

Antall poler:

3

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Andre

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

2

Fleksibel:

nei

Med slynge:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

30 mm

Høyde:

46 mm