Schneider Electric - SKINNE 400A 2M 8 UTTAK - KSA400ED4208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 400 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480004810
Elnummer
1219707
Leverandørens varenummer
KSA400ED4208
Typebeskrivelse
KSA400ED4208
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
400 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
8
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
54 mm
Høyde:
146 mm
Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A...


