Schneider Electric - SKINNE 400A 3M IKKE UTTAK - KSA400ET430

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 400A 3M IKKE UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 400 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480004865

Elnummer

1219712

Leverandørens varenummer

KSA400ET430

Typebeskrivelse

Kanalskinner for distribusjon 100-1000A

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

400 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

0

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

54 mm

Høyde:

146 mm

Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A...