Schneider Electric - SKINNE 40A 2M 3L+N 2UT - KBB40ED4202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 40 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480001581
Elnummer
1219358
Leverandørens varenummer
KBB40ED4202
Typebeskrivelse
1219358
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
40 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Andre
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Antall avgangssteder:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
2000 mm
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm
Canalis KBB.25-40A. Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier. Kan ha 2 kurser i samme skinne....