Schneider Electric - SKINNE 40A 2M 3L+N 3UT T - KBA40ED2203T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000393
Elnummer
1219238
Leverandørens varenummer
KBA40ED2203T
Typebeskrivelse
1219238
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Andre
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm


