Schneider Electric - SKINNE 40A 2M L+L+N 2+1UT W - KBB40ED22203W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 6
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480001451
Elnummer
1219345
Leverandørens varenummer
KBB40ED22203W
Typebeskrivelse
KBB40ED22203W
Modell / utførelse:
Dobbelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
6
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 2M


