Utgått

Schneider Electric - SKINNE 40A 2M L+N 2UT - KBB40ED2202

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 40A 2M L+N 2UT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 40 A

  • Antall poler - 3

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Andre

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480001369

Elnummer

1219336

Leverandørens varenummer

KBB40ED2202

Typebeskrivelse

1219336

Støtter skalering:

40 A

Antall poler:

3

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Andre

Lengde:

2000 mm

Fleksibel:

nei

Med slynge:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

51 mm

Høyde:

60 mm

Canalis KBB.25-40A. Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier. Kan ha 2 kurser i samme skinne....