Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - SKINNE 40A 2M L+N 2UT W - KBB40ED2202W

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 40A 2M L+N 2UT W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 40 A

  • Antall poler - 3

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480001406

Elnummer

1219340

Leverandørens varenummer

KBB40ED2202W

Typebeskrivelse

KBB40ED2202W

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

40 A

Antall poler:

3

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Hvit

Lengde:

2000 mm

Antall ledere (uten jord):

2

Fleksibel:

nei

Med slynge:

2

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

51 mm

Høyde:

60 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 2M