Schneider Electric - SKINNE 40A 3M 6 UTTAK - KNA40ED4306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 500...500 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003165
Elnummer
1219513
Leverandørens varenummer
KNA40ED4306
Typebeskrivelse
KNA40ED4306
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
500...500 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
6
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
27,5 mm
Høyde:
92 mm
Canalis KNA. Distribusjons skinner 40-160A....


