Schneider Electric - SKINNE 40A 3M L+L+N 3+2UT TW - KBB40ED22305TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 6
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480001505
Elnummer
1219350
Leverandørens varenummer
KBB40ED22305TW
Typebeskrivelse
KBB40ED22305TW
Modell / utførelse:
Dobbelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
6
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
5
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M


