Schneider Electric - SKINNE 500-630A 1,5M 4 UTTAK - KSA630ED4154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 630 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480005381
Elnummer
1219769
Leverandørens varenummer
KSA630ED4154
Typebeskrivelse
KSA630ED4154
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
630 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
1500 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
4
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 1M50 630 A


