Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - SKINNE 500A 5M IKKE UTTAK - KSA500ET450

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 500A 5M IKKE UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 500 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480004995

Elnummer

1219728

Leverandørens varenummer

KSA500ET450

Typebeskrivelse

KSA500ET450

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

500 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

5000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

0

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

113 mm

Høyde:

146 mm

TRANSPORT LENGTH 5M 500A