Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - SKINNE 630A 3M 6 UTTAK - KSA630ED4306

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 630A 3M 6 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 630 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005411

Elnummer

1219772

Leverandørens varenummer

KSA630ED4306

Typebeskrivelse

KSA630ED4306

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

630 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

6

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

113 mm

Høyde:

146 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 3M 630 A