Schneider Electric - SKINNE 800-1000A 1,5M 4UTTAK - KSA1000ED4154

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 800-1000A 1,5M 4UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 1000 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003790

Elnummer

1219599

Leverandørens varenummer

KSA1000ED4154

Typebeskrivelse

1219599

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

1000 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

1500 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

4

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

113 mm

Høyde:

146 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 1M50 1000 A