Schneider Electric - SKINNE 800A 3L 5M 10 UTTAK - KSA800ED35010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 800 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480005510
Elnummer
1219784
Leverandørens varenummer
KSA800ED35010
Typebeskrivelse
KSA800ED35010
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
800 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
5000 mm
Antall ledere (uten jord):
3
Fleksibel:
nei
Med slynge:
10
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 800 A


