Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - SKINNE 800A 5M 10 UTTAK - KSA800ED45010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 800A 5M 10 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 800 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005541

Elnummer

1219787

Leverandørens varenummer

KSA800ED45010

Typebeskrivelse

KSA800ED45010

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

800 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

5000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

10

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

113 mm

Høyde:

146 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 800 A

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien